ジョインテックス
ジョインテックスの コピー用紙/ラベルシール
ジョインテックスの コピー用紙/プリンタ用紙
ジョインテックスの 大型プリンター用紙
プロッタ用紙
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(2本×3箱)
注文コード
27510325
品番
K035J-3
参考基準価格(税別)
¥13,416
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
コスト削減プロッタ用紙。包装は1巻ずつ袋入。
紙厚(μm)
85
白色度(%)
80
坪量(g/m
2
)
64
仕様
JOINTEXオリジナル
寸法(幅Wmm×長さLm)
594×50
単位
1セット
芯径(inch)
2
入数
6巻(2巻×3箱)
商品タイプ
業務用パック