ジョインテックス
ジョインテックスの コピー用紙/ラベルシール
ジョインテックスの コピー用紙/プリンタ用紙
ジョインテックスの 大型プリンター用紙
プロッタ用紙
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(2本)
注文コード
27510343
品番
K037J
参考基準価格(税別)
¥6,760
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
コスト削減プロッタ用紙。包装は1巻ずつ袋入。
紙厚(μm)
85
白色度(%)
80
坪量(g/m
2
)
64
仕様
JOINTEXオリジナル
寸法(幅Wmm×長さLm)
841X50
単位
1箱
芯径(inch)
2
入数
2巻