プロッタ用紙

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本×3箱) 注文コード 27510359 品番 K036J-3
参考基準価格(税別)¥11,253 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

コスト削減プロッタ用紙。包装は1巻ずつ袋入。

紙厚(μm)85 白色度(%)80 坪量(g/m2)64 仕様JOINTEXオリジナル 寸法(幅Wmm×長さLm)420×50 単位1セット 芯径(inch)2 入数6巻(2巻×3箱) 商品タイプ業務用パック

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27510316
2023-02-27
用途:
大きい図面の印刷
建設業・工事業

最後の方は用紙の品質がいまいちです。A1サイズからA4サイズに折るときは用紙が薄いので楽です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする