スマートバリュー
スマートバリューの コピー用紙/ラベルシール
スマートバリューの コピー用紙/プリンタ用紙
スマートバリューの 大型プリンター用紙
プロッタ用紙トレペ75
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2本)
注文コード
27510413
品番
K075J
参考基準価格(税別)
¥34,430
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
紙厚(μm)
約68
坪量(g/m
2
)
約75
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
寸法(幅Wmm×長さLm)
594×50
芯径(inch)
2