スマートバリュー
スマートバリューの コピー用紙/ラベルシール
スマートバリューの コピー用紙/プリンタ用紙
スマートバリューの 大型プリンター用紙
プロッタ用紙トレペ80
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2本)
注文コード
27510429
品番
K076J
参考基準価格(税別)
¥43,840
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
紙厚(μm)
約73
坪量(g/m
2
)
約80
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
寸法(幅Wmm×長さLm)
594×50
芯径(inch)
2