スマートバリュー
スマートバリューの コピー用紙/ラベルシール
スマートバリューの コピー用紙/プリンタ用紙
スマートバリューの 大型プリンター用紙
プロッタ用紙カラーコート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2本)
注文コード
27510438
品番
K077J
参考基準価格(税別)
¥14,456
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
提出用、保存用の正式図面の印字に適しています。
紙厚(μm)
約120
白色度(%)
80
坪量(g/m
2
)
約90
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
寸法(幅Wmm×長さLm)
594×40
芯径(inch)
2