スマートバリュー
スマートバリューの コピー用紙/ラベルシール
スマートバリューの コピー用紙/プリンタ用紙
スマートバリューの 大型プリンター用紙
再生プロッタ用紙G用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(2本)
注文コード
27510465
品番
K080J
参考基準価格(税別)
¥19,885
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
各社プロッタの印字能力を最大限に引き出します。
紙厚(μm)
約115
白色度(%)
80
坪量(g/m
2
)
約85
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
寸法(幅Wmm×長さLm)
914×45
環境対応
環境配慮商品、GPNエコ商品ねっと掲載商品
芯径(inch)
2