再生プロッタ用紙G用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2本) 注文コード 27510474 品番 K081J
参考基準価格(税別)¥15,756 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

各社プロッタの印字能力を最大限に引き出します。

紙厚(μm)約115 白色度(%)80 坪量(g/m2)約85 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 寸法(幅Wmm×長さLm)610×45 環境対応環境配慮商品、GPNエコ商品ねっと掲載商品 芯径(inch)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする