スマートバリュー
スマートバリューの コピー用紙/ラベルシール
スマートバリューの コピー用紙/プリンタ用紙
スマートバリューの 大型プリンター用紙
プロッタ用紙LED・レーザ用普通紙
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2本)
注文コード
27510483
品番
K082J
参考基準価格(税別)
¥16,214
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
レーザープロッタ用紙の定番!LED・レーザープロッタ。
紙厚(μm)
約85
白色度(%)
80
坪量(g/m
2
)
約64
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
寸法(幅Wmm×長さLm)
594×150
芯径(inch)
3
素材
普通紙