スマートバリュー
スマートバリューの オフィス機器
スマートバリューの 電卓
スマートバリューの 一般電卓
中型電卓
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(5台)
注文コード
27510517
品番
K041J-5
参考基準価格(税別)
¥6,552
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
大きな表示。卓上から持ち運びまでカバーする電卓。
桁数
12桁
色
ブルー
付属品
アルカリボタン電池1個(本体内蔵)、取扱説明書、保証書
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
サイズ
中型
質量(g)
約144
電源
太陽電池+内蔵電池(LR1130×1)
表示
チルト表示、計算状態表示
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
107×172.5×25.3
機能
早打ち対応、税計算
保証期間
1年間
表示数字(mm)
15
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
107×172.5×25.3
商品タイプ
業務用パック