スマートバリュー
スマートバリューの オフィス機器
スマートバリューの 電卓
スマートバリューの 一般電卓
小型電卓
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
27510614
品番
K072J
参考基準価格(税別)
¥1,113
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
小型 電卓 12桁 税計算有り
モノタロウ
¥
659
¥
725
税込
桁数
12桁
色
ホワイト
質量(g)
約97(手帳カバー含む)
付属品
アルカリボタン電池(本体内蔵)、取扱説明書、保証書
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
サイズ
小型
電源
太陽電池+内蔵電池(LR1130×1)
表示
チルト表示、計算状態表示
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×150×22
機能
早打ち対応、税計算
保証期間
1年間
表示数字(mm)
12
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
90×150×22