スマートバリュー
スマートバリューの オフィス機器
スマートバリューの 電卓
スマートバリューの 一般電卓
ハンディ電卓
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ホワイト
注文コード
27510623
品番
K073J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥689
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
カバーするビジネスユースの定番電卓。手帳カバー付き。お好みで付けられます。ラバーキーを使用しています。
桁数
12桁
色
ホワイト
表示数字(mm)
9
付属品
アルカリボタン電池(本体内蔵)、手帳カバー、取扱説明書、保証書
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
サイズ
ミニ
質量(g)
約51(手帳カバー含む)
電源
太陽電池+内蔵電池(LR1130)
表示
計算状態表示
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
61×102×9
機能
早打ち対応、税計算
保証期間
1年間
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
61×102×9