スマートバリュー
スマートバリューの オフィス機器
スマートバリューの 電卓
スマートバリューの 一般電卓
ハンディ電卓
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(5台)
注文コード
27510648
品番
K073J-5
参考基準価格(税別)
¥4,056
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
カバーするビジネスユースの定番電卓。手帳カバー付き。お好みで付けられます。ラバーキーを使用しています。
桁数
12桁
色
ホワイト
表示数字(mm)
9
付属品
アルカリボタン電池(本体内蔵)、手帳カバー、取扱説明書、保証書
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
サイズ
ミニ
質量(g)
約51(手帳カバー含む)
電源
太陽電池+内蔵電池(LR1130)
表示
計算状態表示
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
61×102×9
機能
早打ち対応、税計算
保証期間
1年間
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
61×102×9
商品タイプ
業務用パック