スマートバリュー
スマートバリューの ファイリング
スマートバリューの 製本道具
スマートバリューの 製本テープ
製本テープ黒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(12m×10巻)
注文コード
27510763
品番
B257J-BK10
参考基準価格(税別)
¥6,523
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
製本・背貼り・契約書類に。切れ目が入っているので、はがしやすい!はく離紙に目盛付。
種類
紙クロステープ
色
黒
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
紙クロス(裏糊付)
テープ幅(mm)
35
テープ長さ(m)
12
環境対応
環境配慮商品、GPNエコ商品ねっと掲載商品
商品タイプ
業務用パック