ジョインテックス
ジョインテックスの ファイリング
ジョインテックスの 製本道具
ジョインテックスの 綴紐(つづりひも)
つづりひも ウルシ先
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1束(100本)
注文コード
27510833
品番
B197J
参考基準価格(税別)
¥1,035
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
お買得なつづりひも。資料・書類の整理・保管に!!のりで固めた、お求めやすいタイプ。とじ直しが少ない書類にオススメ。
種類
ウルシ先
色
黒
仕様
JOINTEXオリジナル
材質
スフ+ポリエステル
長さ(cm)
45