ジョインテックス
ジョインテックスの ファイリング
ジョインテックスの 製本道具
ジョインテックスの 綴紐(つづりひも)
つづりひも 金属先
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(100本×10セット)
注文コード
27510946
品番
B198J-10
参考基準価格(税別)
¥10,235
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
お買得なつづりひも。資料・書類の整理・保管に!!金属を巻いた、丈夫なタイプ。毎日とじ直しても、ほつれに強い。
種類
金属先
色
黒
仕様
JOINTEXオリジナル
材質
スフ+PP
長さ(cm)
45
商品タイプ
業務用パック