プラスチックファスナー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(30本) 注文コード27510998 品番B365J
参考基準価格(税別)¥851 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

書類の抜き差しも簡単で便利!

グリーン購入法適合 仕様裏面粘着テープなし、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 材質台座:ポリスチレン、脚:ポリエチレン 脚長さ(mm)70 穴間隔(mm)80用(最大とじ枚数約250枚)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27510998
2024-11-16
用途:
配布用図面のファスナー

A4図面なら紙ファイルを使っても低コストだが、A3図面を大量に配布するするとなると無視できないコストになるので、このファスナーは低コストかつ頑丈でバラけずに重宝しています。
想定外の使い方として、図面が100枚くらいになって、めくり難い場合も、ファスナーを緩めてリングファイルのように浮かす事で、最後までめくり易い使い方もできます。
これはモノタロウで買うのが一番安いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする