曜日別特売
B551J-M10 ダブルクリップシルバー スマートバリュー 27511016

ダブルクリップシルバー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10個)
サイズ
内容量1箱(10個)注文コード27511016品番B551J-M10
参考基準価格(税別)¥231販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

お求めやすいダブルクリップ!

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズ材質スチール仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー幅(mm)25シルバー種類ダブルクリップ枚数とじ:60枚繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27511068
2023-05-17
用途: 書類のまとめ
有限会社せり工房

注文書の仮綴じほか、ちょうどいい大きさ強さで使いやすい。

対象商品 : 27511007
2022-07-27
用途: 事務作業に
飲食業

シルバーなのでおしゃれな感じです。価格も安くとても使いやすいです。

対象商品 : 27511016
2019-04-07
用途: 事務作業時
不動産業

シルバーがお洒落だと思って買っています。しかも安価です。またリピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする