ダブルクリップシルバー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 27511043 品番 B550J-L100
参考基準価格(税別)¥2,129 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

お求めやすいダブルクリップ!

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズ 材質スチール 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 幅(mm)32 シルバー タイプ業務用パック 種類ダブルクリップ 枚数とじ:80枚 内訳(10個入×10箱)×1箱 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27511068
2023-05-17
用途:
書類のまとめ
有限会社せり工房 様

注文書の仮綴じほか、ちょうどいい大きさ強さで使いやすい。

対象商品:
27511007
2022-07-27
用途:
事務作業に
飲食業

シルバーなのでおしゃれな感じです。価格も安くとても使いやすいです。

対象商品:
27511016
2019-04-07
用途:
事務作業時
不動産業

シルバーがお洒落だと思って買っています。しかも安価です。またリピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする