スマートバリュー
スマートバリューの 文房具
スマートバリューの クリップ/リング
スマートバリューの クリップ
ダブルクリップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
27511095
品番
B751J-M100
参考基準価格(税別)
¥1,597
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
お求めやすいダブルクリップ!
サイズ
中
材質
スチール
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
幅(mm)
25
色
ブラック
種類
ダブルクリップ
枚数
とじ:60枚
内訳
(10個入×10箱)×1箱
繰り返し・詰め替え
対応