スマートバリュー
スマートバリューの 文房具
スマートバリューの クリップ/リング
スマートバリューの クリップ
ダブルクリップ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1セット(400個)
注文コード
27511174
品番
B754J-SSS400
参考基準価格(税別)
¥2,743
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
お求めやすいダブルクリップ!
サイズ
極豆
材質
スチール
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
幅(mm)
13
色
ブラック
タイプ
業務用パック
種類
ダブルクリップ
枚数
とじ:20枚
内訳
(20個入×10箱)×2箱
繰り返し・詰め替え
対応