スマートバリュー
スマートバリューの 文房具
スマートバリューの クリップ/リング
スマートバリューの クリップ
ダブルクリップ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(3000個)
注文コード
27511217
品番
B752J-S3000
参考基準価格(税別)
¥26,176
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
お求めやすいダブルクリップ!
サイズ
小
材質
スチール
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
幅(mm)
19
色
ブラック
タイプ
スーパー業務用パック
種類
ダブルクリップ
枚数
とじ:40枚
内訳
(10個入×10箱)×30箱
繰り返し・詰め替え
対応