スマートバリュー
スマートバリューの 文房具
スマートバリューの クリップ/リング
スマートバリューの クリップ
目玉クリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
27511235
品番
B277J-L30
参考基準価格(税別)
¥1,748
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
お買得な目玉クリップ!
モノタロウではこんなお得な商品も!
目玉クリップ 箱売り
モノタロウ
¥
1,398
¥
1,538
税込
サイズ
大
材質
スチール
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
幅(mm)
63
色
シルバー
種類
目玉クリップ
枚数
とじ:約110枚
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※幅は約±1mmの誤差があります。