スマートバリュー
スマートバリューの 文房具
スマートバリューの クリップ/リング
スマートバリューの クリップ
目玉クリップ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(60個)
注文コード
27511253
品番
B279J-S60
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,666
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
お買得な目玉クリップ!
サイズ
小
材質
スチール
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
幅(mm)
39
色
シルバー
種類
目玉クリップ
枚数
とじ:約70枚
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※幅は約±1mmの誤差があります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
27511253
B279J-S60
50540273
-
目玉クリップ 箱売り
モノタロウ
1パック(72個)
¥
1,398
税込
¥
1,538
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)