スマートバリュー
スマートバリューの 文房具
スマートバリューの クリップ/リング
スマートバリューの クリップ
目玉クリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(60個)
注文コード
27511269
品番
B280J-SS60
参考基準価格(税別)
¥1,361
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
お買得な目玉クリップ!
サイズ
小小
材質
スチール
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
幅(mm)
30
色
シルバー
種類
目玉クリップ
枚数
とじ:約60枚
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※幅は約±1mmの誤差があります。