スマートバリュー
スマートバリューの 文房具
スマートバリューの クリップ/リング
スマートバリューの クリップ
目玉クリップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
27511278
品番
B281J-3S100
参考基準価格(税別)
¥1,801
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
お買得な目玉クリップ!
サイズ
豆
材質
スチール
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
幅(mm)
20
色
シルバー
種類
目玉クリップ
枚数
とじ:約40枚
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※幅は約±1mmの誤差があります。