カラーゼムクリップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(360個) 注文コード27511366 品番B502J-L
参考基準価格(税別)¥597 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

カラーアソートタイプのお求めやすいゼムクリップ。7色入っているので書類の分別に便利。(※各色の入数はランダムです)。ストックしやすいロック付ケース入り!!

サイズ 材質スチール、オレフィン被膜 仕様プラケース入、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 長さ(mm)28 色:7色(赤・白・青・黄・緑・桃・紫)※単色の取扱いはございません。 種類ゼムクリップ 繰り返し・詰め替え対応
注意
※長さは±1mm誤差があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27511366
2023-03-30
用途:
書類整理に
株式会社大石 様

カラフルで、通常の銀色ゼムクリップよりテンション上がっております。
けして血圧が高いわけではございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする