V型ゼムクリップシルバー

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(500個) 注文コード 27511375 品番 B500J-L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥407 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

とじやすいシルバー色のV型ゼムクリップ。三角形状の底辺部分が書類にフィットしてずれにくい!!先端がV型なのでとじやすい!

サイズ 材質スチール、ニッケルメッキ 仕様紙箱入(箱内PP袋入)、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 長さ(mm)29 色:シルバー 種類ゼムクリップ 繰り返し・詰め替え対応
注意
※長さは±1mm誤差があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27511375
2021-01-29
用途:
書類をまとめる時
医療・福祉・介護関連業

V型のクリップのほうが書類が挟みやすくずれにくいと思います。

対象商品:
27511384
2020-09-04
用途:
定型内の郵便発送

郵送の際、同封書類に傷を付けたくない時に使用。
小サイズだと軽い分、切手代の節約にもなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする