スマートバリュー
スマートバリューの 掲示用品
スマートバリューの 掲示用小物
スマートバリューの 画鋲/ピン
ロックピン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(30本)
注文コード
27511734
品番
B380J
参考基準価格(税別)
¥992
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
針先が飛び出しにくいダブルロック機構。
色
5色(赤・白・水色・黄・桃×各6本)
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
針部:ステンレス、ヘッド部:PS
寸法(mm)
(ピン)54
サイズ
大