スマートバリュー
スマートバリューの 掲示用品
スマートバリューの 掲示用小物
スマートバリューの マグネット用品
マグネットクリップ(プラ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
27512057
品番
B511J-B10
参考基準価格(税別)
¥2,535
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
プラスチックタイプのマグネットクリップ!!つまみやすい凹型形状。ヨーク板付き。、傷がつきにくい保護フィルム付。
色
青
仕様
吊下げ用穴有(直径8mm)、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
本体:ABS樹脂、バネ部:ステンレス
口幅(mm)
25
綴じ枚数
約60枚
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
40×25×23
商品タイプ
業務用パック