マグネットクリップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27512093 品番 B040J-B
参考基準価格(税別)¥418 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409

厚い書類をしっかりキープ!定番マグネットクリップ!マグネット部分と本体にハトメがしてあるので、マグネットがとれにくい!

サイズ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45.4×50×26.9 口幅(mm)45 綴じ枚数約120枚(A4コピー用紙) 仕様JOINTEXオリジナル 材質鉄(ニッケルクロームメッキ) 色(本体)シルバー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
オフィス用途

よくあるマグネットクリップですが、モノタロウですぐに購入できたので助かりました。磁石がしっかりしている印象です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする