ジョインテックス
ジョインテックスの 掲示用品
ジョインテックスの 掲示用小物
ジョインテックスの マグネット用品
カラーマグネット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
27512644
品番
B160J-M
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
定番カラーマグネット!スリット付なのでマイナスドライバーを使うと簡単に分別廃棄ができます。A4コピー用紙約6枚までとまる。
色
色:ミックス(赤・青・黄×各2個、白×4個)
直径(Φmm)
30
仕様
マグネット、JOINTEXオリジナル
厚さ(mm)
11
グリーン購入法
適合