スマートバリュー
スマートバリューの 掲示用品
スマートバリューの 掲示用小物
スマートバリューの マグネット用品
マグネットバー
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
27512757
品番
B440J-Y
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
A4コピー用紙約10枚までとまるマグネットバー。
色
黄
長さ(mm)
220
仕様
マグネット、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
本体:耐衝撃性ポリスチレン、磁石:ゴム磁石
厚さ(mm)
7
グリーン購入法
適合
外形寸法縦(mm)
15