スマートバリュー
スマートバリューの 掲示用品
スマートバリューの 掲示用小物
スマートバリューの マグネット用品
マグネットバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
27512793
品番
B441J-B
参考基準価格(税別)
¥505
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
A3コピー用紙約10枚までとまるマグネットバー。
色
青
長さ(mm)
310
仕様
マグネット、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
本体:耐衝撃性ポリスチレン、磁石:ゴム磁石
厚さ(mm)
7
グリーン購入法
適合
外形寸法縦(mm)
15