ジョインテックス
マグネットシートツヤ無
商品レビューを投稿する
内容量
1枚
1枚
1パック(2枚)
1パック(10枚)
色
白
白
赤
青
緑
黄
橙
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27512958
品番
B187J-W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥475
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
名札などに識別しやすいカラーマグネットシート。ツヤなしタイプは、油性マーカーで書き込むことができますが、消すことはできません。
色
白
寸法(縦×横)(mm)
300×100
仕様
マグネットシート、JOINTEXオリジナル
種別
ツヤなしタイプ
材質
表面:PVCカラーフィルム、裏面:マグネットシート
厚さ(mm)
0.8