ジョインテックス
マグネットシートツヤ有
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1枚
1枚
1パック(2枚)
1パック(10枚)
色
緑
白
赤
青
緑
黄
橙
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27513046
品番
B188J-G
参考基準価格(税別)
¥667
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
名札などに識別しやすいカラーマグネットシート。ホワイトボードタイプ(ツヤあり)は、ホワイトボード用マーカーで書いたり消したりできます。
色
緑
寸法(縦×横)(mm)
300×100
仕様
マグネットシート、JOINTEXオリジナル
種別
ホワイトボードタイプ
材質
表面:ハードコート合成カラーフィルム、裏面:マグネットシート
厚さ(mm)
0.8