ジョインテックス
マグネットシートワイドツヤ無
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1枚
1枚
1パック(10枚)
色
赤
白
赤
青
緑
黄
橙
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27513107
品番
B209J-R
参考基準価格(税別)
¥941
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
名札などに識別しやすいカラーマグネットシート。ツヤなしタイプは、油性マーカーで書き込むことができますが、消すことはできません。
色
赤
寸法(縦×横)(mm)
300×200
仕様
マグネットシート、JOINTEXオリジナル
種別
ツヤなしタイプ(ワイド)
材質
表面:PVCカラーフィルム、裏面:マグネットシート
厚さ(mm)
0.8