曜日別特売
B209J-O マグネットシートワイドツヤ無 ジョインテックス 27513143

マグネットシートワイドツヤ無

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1枚
内容量1枚注文コード27513143品番B209J-O
参考基準価格(税別)¥941販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

名札などに識別しやすいカラーマグネットシート。ツヤなしタイプは、油性マーカーで書き込むことができますが、消すことはできません。

寸法(縦×横)(mm)300×200仕様マグネットシート、JOINTEXオリジナル種別ツヤなしタイプ(ワイド)材質表面:PVCカラーフィルム、裏面:マグネットシート厚さ(mm)0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする