ジョインテックス
マグネットシートワイドツヤ有
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1枚
1枚
1パック(10枚)
色
白
白
赤
青
緑
黄
橙
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27513159
品番
B210J-W
参考基準価格(税別)
¥1,331
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
名札などに識別しやすいカラーマグネットシート。ホワイトボードタイプ(ツヤあり)は、ホワイトボード用マーカーで書いたり消したりできます。
色
白
寸法(縦×横)(mm)
300×200
仕様
マグネットシート、JOINTEXオリジナル
種別
ホワイトボードタイプ(ワイド)
材質
表面:ハードコート合成カラーフィルム、裏面:マグネットシート
厚さ(mm)
0.8