ジョインテックス
マグネットシートツヤ無
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1パック(10枚)
1枚
1パック(2枚)
1パック(10枚)
色
橙
白
赤
青
緑
黄
橙
全13種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
27513238
品番
B187J-O-10
参考基準価格(税別)
¥4,506
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
名札などに識別しやすいカラーマグネットシート。ツヤなしタイプは、油性マーカーで書き込むことができますが、消すことはできません。
色
橙
寸法(縦×横)(mm)
300×100
仕様
マグネットシート、JOINTEXオリジナル
種別
ツヤなしタイプ
材質
表面:PVCカラーフィルム、裏面:マグネットシート
厚さ(mm)
0.8
タイプ
業務用パック