ジョインテックス
マグネットシートツヤ有
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(10枚)
1枚
1パック(2枚)
1パック(10枚)
色
白
白
赤
青
緑
黄
橙
全13種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
27513317
品番
B188J-W-10
参考基準価格(税別)
¥6,312
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
名札などに識別しやすいカラーマグネットシート。ホワイトボードタイプ(ツヤあり)は、ホワイトボード用マーカーで書いたり消したりできます。
色
白
寸法(縦×横)(mm)
300×100
仕様
マグネットシート、JOINTEXオリジナル
種別
ホワイトボードタイプ
材質
表面:ハードコート合成カラーフィルム、裏面:マグネットシート
厚さ(mm)
0.8
タイプ
業務用パック