スマートバリュー
スマートバリューの 掲示用品
スマートバリューの 掲示用小物
スマートバリューの マグネット用品
マグネットシートプレートタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
27513597
品番
B336J
参考基準価格(税別)
¥622
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ホワイトボードの名札用に適したマグネットシート。ハサミなどでカット可能。
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
表面:PVCカラーフィルム、裏面:マグネットシート※表面はツヤなしタイプになっており、油性マーカーで書き込むことができますが、消すことはできません。
厚さ(mm)
0.8
色
ホワイト
サイズ
L
寸法(縦×横)(mm)
102×38
対応
ラベルライターの36mm幅テープ