スマートバリュー
スマートバリューの 掲示用品
スマートバリューの 掲示用小物
スマートバリューの マグネット用品
強力マグネット粘着カット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
27513606
品番
B484J-10
参考基準価格(税別)
¥6,343
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
カットタイプのマグネットシート。
商品タイプ
粘着テープ付
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
フェライトボンドマグネット(異方性)
厚さ(mm)
10.5
タイプ
カットタイプ
片数
150片×10枚
1片あたり寸法(縦×横)(mm)
10×20
特性
強力
注意
※磁石を貼る面の状況に合わせて片数を増やしてください。