※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの 圧縮空気清浄化フィルタ
クリーンエアフィルタ
(1件のレビュー)
37日以内出荷
返品不可
37日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
Φ4・Φ6 クリーンワンタッチ管継手(KP Series)
注文コード
27513735
品番
SFD100-C04C06
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
付属品・接続口径・種類
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
オプション
-
接続口径
Φ4・Φ6 クリーンワンタッチ管継手(KP Series)
使用温度(℃)
5〜45
材質(ケース)
樹脂
耐圧(MPa)
1.5
使用流体
空気、(窒素)
使用圧力範囲
-100kPa〜1.0MPa(窒素の場合は0.99MPa)
エレメント寿命
1年または圧力降下が0.1MPaに達した時
ろ過度(μm)
0.01(99.99%)
最大流量(L/min)(ANR)
100
耐差圧(MPa)
(エレメント)0.5
初期圧力降下(MPa)
0.03(入口圧0.7、最大流量時)
CADデータダウンロード