セロハンテープ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200巻) 注文コード 27513764 品番 B639J-200
参考基準価格(税別)¥26,979 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

品質にこだわったスマートバリューのセロハンテープ!

テープ幅(mm)18 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 透明 区分業務用 テープ長さ(m)35 テープ種類大巻 環境対応環境配慮商品、GPNエコ商品ねっと掲載商品 巻芯径(Φmm)76 商品タイプ業務用パック
注意
※カッター(ブリキ刃)はついていません
※天然セルロースの性質上、色に多少の違いがある場合がありますが、性能上は問題ありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27513703
2024-01-10
用途:
現品票貼り付け

粘着力は期待していた以上に強く、現品票が剥がれる事も無く使用でき良好です。

対象商品:
27513685
2019-12-10
用途:
梱包の際
サービス業

最初 幅が狭くてしまったなぁ・・・と思いました。
が、使用していくににつれ、帰って使用範囲が広まり、又無駄にベタベタ使用することもなくなり良いです。強度も申し分なし。

対象商品:
27513685
2019-09-18
用途:
梱包作業
農・林・水産業

とにかく消耗品なのでコスパ重視です。量を沢山使うので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする