セロハンテープ

(3件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200巻) 注文コード 27513798 品番 B642J-200
参考基準価格(税別)¥46,895 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

品質にこだわったスマートバリューのセロハンテープ!50m巻きタイプは、交換頻度が少なく、ゴミ削減にもなります

テープ幅(mm)18 テープ長さ(m)50 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 透明 区分業務用 テープ種類大巻 環境対応環境配慮商品、GPNエコ商品ねっと掲載商品 巻芯径(Φmm)76 商品タイプ業務用パック
注意
※カッター(ブリキ刃)はついていません
※天然セルロースの性質上、色に多少の違いがある場合がありますが、性能上は問題ありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27513728
2024-08-29
用途:
梱包用の補助テープとして使用
ReetTeet 様 (不動産業)

コスパが良く、商品もしっかりして粘着力も問題なし。

対象商品:
27513728
2023-06-16
用途:
毎回購入

常に利用させて頂いてます。
思ったよりも丈夫では段ボールに貼ってもはがれにくいので助かります。

対象商品:
27513728
2019-10-07
用途:
梱包作業
製造業

巻が長い分交換が少なくなり良いです。もっと巻きが長くできないでしょうか?

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする