両面テープ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 27513807 品番 B048J-10
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,288 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

カッター付きで便利な両面テープ!テープ残量がすぐわかる小窓付。お好みのサイズに切りやすい目盛り付。カッター付。

テープ幅(mm)10 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.1 基材不織布 主な用途一般用 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 剥離紙目盛なし 商品タイプ業務用パック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする