クリーンエアフィルタ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径Φ8 注文コード27513814 品番SFD100-C08
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は付属品・接続口径・種類など42種類から選べます 他の種類を見る
オプション- 接続口径Φ8 タイプワンタッチ管継手 使用温度(℃)5〜45 材質(ケース)樹脂 耐圧(MPa)1.5 使用流体空気、(窒素) 使用圧力範囲-100kPa〜1.0MPa(窒素の場合は0.99MPa) エレメント寿命1年または圧力降下が0.1MPaに達した時 ろ過度(μm)0.01(99.99%) 最大流量(L/min)(ANR)100 耐差圧(MPa)(エレメント)0.5 初期圧力降下(MPa)0.03(入口圧0.7、最大流量時)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:536

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27513814
2021-10-03
用途:
圧縮空気のオイルミストの除去
製造業

コンパクトなものですが性能が高く価格も安価でこれからも購入したいと思った。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする