スマートバリュー
スマートバリューの 両面テープ
スマートバリューの 両面テープ一般用途用
両面テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27513843
品番
B049J
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥439
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
カッター付きで便利な両面テープ!テープ残量がすぐわかる小窓付。お好みのサイズに切りやすい目盛り付。カッター付。
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.1
基材
不織布
主な用途
一般用
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
剥離紙
目盛なし