スマートバリュー
スマートバリューの 両面テープ
スマートバリューの 両面テープ一般用途用
両面テープ<再生タイプ>
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
27513913
品番
B572J-10
参考基準価格(税別)
¥5,009
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
環境配慮タイプの両面テープ!!テープ残量がすぐわかる小窓付。お好みのサイズに切りやすい目盛り付。カッター付。(再生タイプ)
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.07
基材
紙
主な用途
一般用
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
剥離紙
目盛なし
グリーン購入法
適合
商品タイプ
業務用パック
商品説明動画
製品紹介 両面テープ<再生タイプ>
参考になった